- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 報知器
- 船舶 回転灯のおすすめ人気ランキング
船舶 回転灯のおすすめ人気ランキング
2025/12/31更新98件の「船舶 回転灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パトライト 回転灯 24v」、「フラッシュライト 船舶」、「回転灯 オレンジ」などの商品も取り扱っております。
新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!。従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能。軽量・防水構造。出力30Wタイプ。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用→光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン6種類切替可能 ※回転灯のような旋回パターン付き。シリコン製耐震用ゴム足付き。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能。従来の既設回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり。ノイズ対策品。結露防止対策品。12V/24V兼用電源。2021年モデル
型式
MF30W-1224Y
寸法(mm)
163×110
色
黄色(アンバー)
質量(g)
600
切替方式
黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触
規格
CE、SAE Class 1、ECE R65
電圧(V)
DC11-30
構造
発光部:黄色LED+黄色カバー
本体
樹脂製
保証期間
1年
ケーブル
赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)
EMC規格
ノイズ対策品
LED
オスラム社製 3W×12
防水保護等級
IP66
発光パターン
フラッシュパターン 6種類
1式
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯
LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギア方式で長寿命
11.2Gの振動に耐える耐振性能(RLR-M2は除く)
上下2点のハイパワーLED光源&新リフレクター 高視認性
あらゆる方向からの暴噴流にも侵水しない耐塵防水構造(保護等級 IP66)
外径(Φmm)
162
閃光数(min-1[回/分])
105
新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!。従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能。軽量・防水構造。出力30Wタイプ。青色発光ダイオード+青色カバーを使用→光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン6種類切替可能 ※回転灯のような旋回パターン付き。シリコン製耐震用ゴム足付き。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能。従来の既設回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり。ノイズ対策品。結露防止対策品。12V/24V兼用電源。2021年モデル
型式
MF30W-1224B
寸法(mm)
163×110
色
青色
質量(g)
600
切替方式
黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触
規格
CE、SAE Class 1、ECE R65
電圧(V)
DC11-30
構造
発光部:青色LED+青色カバー
本体
樹脂製
保証期間
1年
ケーブル
赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)
EMC規格
ノイズ対策品
LED
オスラム社製 3W×12
防水保護等級
IP66
発光パターン
フラッシュパターン 6種類
1式
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。
電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別
小型回転灯
規格
CEマーキング
保護構造
IP23
口金
BA15S
最大外形寸法(mm)
100
閃光数(min-1[回/分])
170
電球形状
ガラス球G18
取付後高さ(mm)
146
ブラシレスモータで回転報知
長寿命
高視認性
長寿命化によるコスト削減効果
【FUKUOKA DESIGN AWARD 2015】 入賞製品
国内最大級の明るさを実現!回転灯にかわる次世代ライト!!
コンパクトで洗練されたデザイン
防滴仕様(IP66相当)
遠距離からの高い視認性
フラッシュ方式で鮮烈な光を実現
閃光パターンを切替可能
DC12/24V兼用駆動回路を搭載
オプション切替スイッチ
発光パターンを変更したい時、 白色線をプラス(赤線)に接触してください
シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
仕様
ケーブル:3芯線、赤色プラス、黒色マイナス、白色パターン切替
セット内容
内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書
質量(kg)
0.4
電圧(V)
DC12/24
段数
2段
消費電力(W)
50(最大)
ケーブル長(m)
1
寸法(Φmm)
77.5×95
パターン
発光:1回閃光60回/分、2回閃光120回/分、3回閃光180回/分、4回閃光240回/分
ニコトーチ・90の新バージョン、ハイパワーLED/3W×8個を使用した超高輝度タイプ。1分間に4フラッシュ67回の高速点滅で昼間(太陽直下)でも強力発光します。電源はDC12~24V、新たにAC100~200Vが加わり広範囲対応となりました。
ニコトーチシリーズではすべて視認光の面積を大きくするフレネルレンズ構造を採用しています。
屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用。
寸法(Φmm)
90
仕様
パワーLED
LED使用数(個)
8
電球を用いた大型回転灯です。35W電球と両面反射鏡の使用により強力なフラッシュを
発散するので、遠距離にも効果があります。電光標示板、工事車両、施設用等に最適です。
材質
材質:(グローブ)アクリル、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC
質量(kg)
1.65
使用温度範囲(℃)
-20~+50
電源(V)
AC110
寸法(Φ×高さH)(mm)
186×216
保護等級
IP44
回転数(回/分)
120~140
高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!。モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。フレネルレンズ採用。
材質
(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS
保護構造
IP23
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
120×155
取付穴径(Φmm)
6
放電管にキセノンバルブを採用。夜間なら1km先からも確認できる閃光です。
従来の電球式に比べ約1/5の節電設計。モーターなどを使用していませんので小型・軽量です。
オプションの取付金具を用いれば簡単に取り付け可能です。
屋外設置に備え、万全な防滴対策をとっています。
配線接続
リード線
使用可能温度範囲
-10℃~+60℃
設置場所
屋内・半屋内(直接雨のかからない場所)
とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)
AC/DC12~24
種別
薄型LED回転灯
使用温度範囲(℃)
-10~50
保護構造
IP23
消費電力(W)
0.8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ45×61(本体のみ)
定格電圧(V)
AC/DC12~24
コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯
トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。
屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。
警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。
脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。
常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。
品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。
使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。
従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。
形状
円筒形
外径(Φmm)
100
光源
LED
取付場所
屋内/屋外
防塵・防噴流 保護特性記号
IP66(IEC 60529) 正方向取付時
取付方向
正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
高速で点滅を繰り返すストロボ発光に合わせ、切替えスイッチで、まるで光が回転しているかのように発光する回転点灯です。シガー電源から簡単に接続が可能で、強力なマグネット固定で外部に自車を認識させます。24V車・12V車共用。
用途電装パーツ
幅(mm)
71
色
オレンジ
高さ(mm)
140
奥行(mm)
97
定格電圧(V)
シガー電源(10Aヒューズ内蔵)
コード長さ(m)
3
電球
LED
使用電圧範囲(V)
10~最大36
定格電流(mA)
ストロボ時:12V/MAX235、24V/MAX145 回転時:12V/530、24V/285
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
光源に高輝度LEDを搭載しましたので、従来のキセノン方式より格段に明るく威嚇効果を発揮します。
LED方式により、低消費電流および長寿命化を実現しました。
壁付け用金具を付属していますので、施工も簡単です。
電源電圧(V)
DC9~14(極性有り)
光源
高輝度LEDによる断続発光
点灯回数
約300回/分(DC12V時)
配線接続
リード線式
使用周囲温度(℃)
-10~+60(結露、氷結なきこと)
設置場所
屋内・半屋外(直接雨のかからない場所)
質量(g)
約300
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
84×84×60.4
材質
閃光部:ポリカーボネート、ベース部:鉄板
高出力型フラッシュライト50W登場!。漁船・作業船・遊漁船・プレジャーボートなどの船舶に最適!。従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能!。本体は軽量・防水構造。出力50Wタイプ。黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用:光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識!。閃光パターンを切り替え可能。無線・ラジオ機器の雑音が気にならないノイズレス回路を搭載 。シリコン製耐震用ゴム足付き。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可。従来の回転灯120サイズ・140サイズに互換性あり。結露防止対策品。12V/24V兼用電源。2022年モデル
型式
MF50W-1224Y
寸法(mm)
163×110
色
黄色(アンバー)
質量(g)
600
切替方式
黄色線(パターン切替線)を白色線(プラス線)に接触
規格
EMC VCCL CLASS B
電圧(V)
DC11-30
構造
発光部:黄色LED+黄色カバー
本体
樹脂製
保証期間
2年
ケーブル
3芯線、白色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)
LED
日亜化学製 5W×12
ノイズレベル
ノイズレス品
防水保護等級
IP66
発光パターン
フラッシュパターン 4種類
1式
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
タイプ
点灯、点滅/ブザーなし
動作種別
点滅無、ブザー無
外径(Φmm)
56
センサー
タッチセンサ:なし
対応
(トランジスタ)NPN/PNP
光源
LED
取付場所
屋内
取付方向
全方向
点滅数(回/分)
60
音圧感度(dB)
88
高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色
白
定格電圧(V)
12/24
定格電力(W)
2
角度(°)
水平射光角度:360度、垂直射光角度:50度
光源
LED
型式承認番号
第5178号
光度(cd)
4.3
適合船舶
プレジャーボート、 漁船、帆船
光達距離(海里)
2
超ハイパワーSMD搭載で驚異の明るさ!アルミボディ採用で堅牢!
配線方法により点滅と常時点灯が選択できます。取付ステー付。
適合
12V専用
材質
(本体)アルミニウム、(ステー)スチール
寸法(mm)
Φ40×30
消費電流(mA)
約240
電池式なので配線が不要です。
マグネット付なので設置が簡単です。
LEDを採用し、点灯時間は回転400時間、点滅500時間の長寿命を実現しています。(アルカリ単3乾電池2個使用時)
用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。
径(Φmm)
76
高さ(mm)
75
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
152
電源
アルカリ単3電池×2本
材質(カバー)
アクリル樹脂
連続点灯時間
(回転)400時間。(点滅)500時間
防水仕様
IP55
LED使用数(個)
8